Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HORIZONTAL Cable ORGANIZER 2U W/Cable FINGERS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Logo
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-AR8427A
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR8427A
EAN/GTIN:
     0731304191957
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel

Horizontal Cable Organizer 2U w/Cable fingers

Abmessungen

  • Nettogewicht: 0.86 KG
  • Maximale Höhe: 89.00 mm
  • Maximale Breite: 445.00 mm
  • Maximale Tiefe: 76.00 mm
  • Versandgewicht: 1.00 KG
  • Versandhöhe: 102.00 mm
  • Versandbreite: 543.00 mm
  • Versandtiefe: 137.00 mm
  • Rackhöhe: 2U
  • Farbe: Schwarz

Conformance

  • Konformität zu Umweltnormen: RoHS,China RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,04*
€ 119,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,40*
€ 115,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,16*
€ 107,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,37*
€ 105,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,94*
€ 91,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
AR8005
ab € 60,62*
Zubehör
APC
AR8126ABLK
ab € 322,67*
Zubehör
APC
AR8127BLK
ab € 488,92*
Zubehör
APC
AR8129
ab € 132,27*
Zubehör
APC
AR8113A
ab € 71,97*
Zubehör
APC
AR201
ab € 206,52*
Zubehör
APC
AR203A
ab € 651,75*
Zubehör
APC
AR3104
ab € 1.165,97*
Zubehör
APC
AR7301
ab € 302,14*
Zubehör
APC
AR7100
ab € 315,61*
Zubehör
APC
AR3100
ab € 1.371,15*
Zubehör
APC
AR3150
ab € 1.688,28*
Zubehör
APC
AR3140
ab € 2.262,47*
Zubehör
APC
AR7371
ab € 314,71*
Zubehör
APC
AR3107
ab € 1.631,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.