Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HORIZONTAL Cable ORGANIZER 2U W/PASS THROUGH HOLES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HORIZONTAL Cable ORGANIZER 2U W/PASS THROUGH HOLES Bild 1
HORIZONTAL Cable ORGANIZER 2U W/PASS THROUGH HOLES Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-AR8428
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR8428
EAN/GTIN:
     0731304207757
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel

Horizontal Cable Organizer 2U w/pass through holes

Abmessungen

  • Nettogewicht: 0.96 KG
  • Maximale Höhe: 89.00 mm
  • Maximale Breite: 445.00 mm
  • Maximale Tiefe: 76.00 mm
  • Versandgewicht: 1.14 KG
  • Versandhöhe: 102.00 mm
  • Versandbreite: 542.00 mm
  • Versandtiefe: 137.00 mm
  • Rackhöhe: 2U
  • Farbe: Schwarz

Conformance

  • Konformität zu Umweltnormen: RoHS,China RoHS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,86*
€ 100,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,71*
€ 99,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,57*
€ 93,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,48*
€ 89,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,02*
€ 78,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
AR8005
ab € 60,28*
Zubehör
APC
AR8126ABLK
ab € 322,67*
Zubehör
APC
AR8127BLK
ab € 488,92*
Zubehör
APC
AR8129
ab € 132,27*
Zubehör
APC
AR8113A
ab € 71,95*
Zubehör
APC
AR201
ab € 206,22*
Zubehör
APC
AR203A
ab € 655,39*
Zubehör
APC
AR3104
ab € 1.160,58*
Zubehör
APC
AR7301
ab € 302,14*
Zubehör
APC
AR7100
ab € 315,61*
Zubehör
APC
AR3100
ab € 1.371,15*
Zubehör
APC
AR3150
ab € 1.688,28*
Zubehör
APC
AR3140
ab € 2.261,15*
Zubehör
APC
AR7371
ab € 314,68*
Zubehör
APC
AR3107
ab € 1.622,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.