| |
|
| Artikel-Nr.: C1189-AR8105BLK Herst.-Nr.: AR8105BLK EAN/GTIN: 0731304107859 |
| |
|
| | |
| Fixed Shelf 50lbs/22.7kg Black Abmessungen - Nettogewicht: 2.27 KG
- Maximale Höhe: 89.00 mm
- Maximale Breite: 483.00 mm
- Maximale Tiefe: 406.00 mm
- Versandgewicht: 4.27 KG
- Versandhöhe: 102.00 mm
- Versandbreite: 572.00 mm
- Versandtiefe: 445.00 mm
- Tragfähigkeit (statische Last): 22.73 KG
- Minimale Montagetiefe: 406.00 mm
- Maximale Montagetiefe: 406.00 mm
- Rackhöhe: 2U
- Farbe: Schwarz
Conformance - Standardgarantie: 2 Jahre Reparatur oder Ersatz
- Standards: EIA-310-D
- Konformität zu Umweltnormen: RoHS,China RoHS,REACH: Contains No SVHCs
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Geräteboden, Puffermodul, Rack Zubehör, Regal-Boden, Regalboden, Regalböden, 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, UPS, USV, USV Anlage, Unterbrechungsfreie Stromversorgung, 19 zoll fachboden apc, rack zubehör, Mounting Hardware |
| | |
| |