Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC AR8426A Rack Zubehör Kabelmanagementtafel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC AR8426A Rack Zubehör Kabelmanagementtafel
APC AR8426A Rack Zubehör Kabelmanagementtafel
Artikel-Nr.:
     C1189-AR8426A
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR8426A
EAN/GTIN:
     731304191933
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
543 mm
Verpackungstiefe:
137 mm
Verpackungshöhe:
102 mm
Paketgewicht:
1140 g
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Breite:
445 mm
Tiefe (max):
76 mm
Höhe:
89 mm
Gewicht:
950 g
Warentarifnummer (HS):
85389099
Typ:
Kabelmanagementtafel
Produktfarbe:
Schwarz
Rack-Kapazität:
2U
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,23*
€ 99,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,42*
€ 98,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,07*
€ 90,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,13*
€ 88,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,56*
€ 78,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.