Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Horizontal Cable Organizer 1U w/brush strip


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Horizontal Cable Organizer 1U w/brush strip Bild 1
Horizontal Cable Organizer 1U w/brush strip Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-AR8429
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR8429
EAN/GTIN:
     0731304208174
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel

Horizontal Cable Organizer 1U w/brush strip

Abmessungen

  • Nettogewicht: 0.23 KG
  • Maximale Höhe: 44.00 mm
  • Maximale Breite: 483.00 mm
  • Maximale Tiefe: 15.00 mm
  • Versandgewicht: 0.38 KG
  • Versandhöhe: 99.00 mm
  • Versandbreite: 594.00 mm
  • Versandtiefe: 38.00 mm
  • Rackhöhe: 1U
  • Farbe: Schwarz

Conformance

  • Konformität zu Umweltnormen: RoHS,China RoHS
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,99*
€ 84,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,70*
€ 82,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,77*
€ 77,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,33*
€ 74,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,19*
€ 65,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
AR8005
ab € 60,30*
Zubehör
APC
AR8126ABLK
ab € 322,10*
Zubehör
APC
AR8127BLK
ab € 490,79*
Zubehör
APC
AR8129
ab € 132,94*
Zubehör
APC
AR8113A
ab € 72,11*
Zubehör
APC
AR201
ab € 205,84*
Zubehör
APC
AR203A
ab € 652,55*
Zubehör
APC
AR3104
ab € 1.166,31*
Zubehör
APC
AR7301
ab € 300,95*
Zubehör
APC
AR7100
ab € 316,09*
Zubehör
APC
AR3100
ab € 1.380,98*
Zubehör
APC
AR3150
ab € 1.684,92*
Zubehör
APC
AR3140
ab € 2.255,41*
Zubehör
APC
AR7371
ab € 315,32*
Zubehör
APC
AR3107
ab € 1.624,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.