Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Bracket Kit, Cable Ladder Elevation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Bracket Kit, Cable Ladder Elevation Bild 1
APC Bracket Kit, Cable Ladder Elevation Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-AR8186
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR8186
EAN/GTIN:
     731304266396
Suchbegriffe:
Kabelleiter
Kabelleitern
Steigeleiter
Steigetrasse

APC Bracket Kit, Cable Ladder Elevation

AR8186 Features

  • Kabelleiter-Montage-Kit, Gehäuse, Kabelwannen, 4HE Patch-Frame für die Zonen-Verkabelung
  • Der Kabelleiter-Montage-Kit enthält zwei verstellbare Halterungen, die sich an verschiedenen Oberflächen befestigen lassen und Montagepunkte für Kabelleitersysteme bereitstellen. Diese flexibel einsetzbare Halterung lässt sich beispielsweise oben auf Kabelwannen befestigen, um Kabelleitern zu erhöhen. Sie eignet sich aber auch für die Befestigung der Leitern auf den oberen Abdeckungen von NetShelter Gehäusen sowie als Montage-Kit für den Überkopf-Patch-Frame für die Zonen-Verkabelung (VDIM33174).:
  • Beinhaltet : Installation guide , Mounting hardware , Qty 2 - Brackets

Technische Spezifikationen

  • Abmessungen
    • Maximale Höhe: 161mm , 16.15cm
    • Maximale Breite: 86mm , 8.65cm
    • Maximale Tiefe: 65mm , 6.5cm
    • Nettogewicht: 0.28kg
    • Versandgewicht: 0.75kg
    • Höhe für Versand: 95mm , 9.5cm
    • Breite für Versand: 186mm , 18.6cm
    • Tiefe für Versand: 124mm , 12.4cm
    • Farbe: Black
  • Conformance
    • Standardgarantie: 2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz
  • Nachhaltige Offer Status
    • RoHS: Konform
    • REACH: Enthält keine besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC)
Weitere Suchbegriffe: Rack Zubehör, USV Montage Kit, apc kabelleiter, rack zubehör, Cable Management
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,73*
€ 77,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,50*
€ 75,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,29*
€ 71,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,52*
€ 67,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,56*
€ 66,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,58*
€ 57,81
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
APC
AR8184
ab € 44,14*
Sonstiges
APC
AR8561
ab € 101,40*
Sonstiges
APC
AR8571
ab € 110,19*
Sonstiges
APC
AR8560
ab € 101,09*
Sonstiges
APC
AR8570
ab € 98,36*
Sonstiges
APC
AR8567
ab € 39,87*
Sonstiges
APC
AR7737
ab € 236,82*
Sonstiges
APC
AR7721
ab € 164,13*
Sonstiges
APC
AR7723
ab € 186,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.