| |
|
| Artikel-Nr.: C1189-AR8571 Herst.-Nr.: AR8571 EAN/GTIN: 731304253952 |
| |
|
| | |
| APC Cable Trough, 750mm AR8571 Features - Kabelwanne, 750 mm
- Wannensystem zur Führung von Stromverteilungskabeln über der Oberseite eines NetShelter SX Gehäuses.
- Beinhaltet : Installation guide , Qty 1 - 8 inch/20cm grounding strap
- Vorrichtungen für Erdung: NetShelter -Gehäuse verfügen im Inneren an mehreren Stellen über Erdungsbolzen, die eine angemessene Erdung sämtlicher Blechverkleidungen und/oder der eingebauten Komponenten ermöglichen.
Technische Spezifikationen - Abmessungen
- Maximale Höhe: 191mm , 19.14cm
- Maximale Breite: 747mm , 74.7cm
- Maximale Tiefe: 317mm , 31.74cm
- Nettogewicht: 6.92kg
- Versandgewicht: 9.88kg
- Höhe für Versand: 315mm , 31.5cm
- Breite für Versand: 860mm , 86.0cm
- Tiefe für Versand: 440mm , 44.0cm
- Farbe: Black
- Conformance
- Begutachtung: UL-zertifiziert
- Standardgarantie: 2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz
- Nachhaltige Offer Status
- RoHS: Konform
- REACH: Enthält keine besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC)
- Einhaltung von sonstigen Umweltnormen: China RoHS
|
| | |
| | | |
| | | |
| |