Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Vertical Cable Manager For Netshelter Sx 48U Networking Enclosure (Qty 4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Vertical Cable Manager For Netshelter Sx 48U Networking Enclosure (Qty 4) Bild 1
APC Vertical Cable Manager For Netshelter Sx 48U Networking Enclosure (Qty 4) Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-AR7737
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR7737
EAN/GTIN:
     731304301219
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel

APC Vertical Cable Manager For Netshelter Sx 48U Networking Enclosure (Qty 4)

AR7737 Features

  • Vertikaler Kabelmanager für NetShelter SX 48HE Netzwerkgehäuse (4 Stück)
  • Kabelfinger mit hoher Aufnahmekapazität: Kabelmanager verfügen über schmale Kabelhalterungen mit hoher Kapazität für jedes Rack und das robuste Design verringert Kabelbiegungen bei der Zuführung in den Kabelkanal des Kabelmanagers.

Technische Spezifikationen

  • Abmessungen
    • Maximale Höhe: 2045mm , 204.5cm
    • Maximale Breite: 25mm , 2.5cm
    • Maximale Tiefe: 170mm , 17.0cm
    • Nettogewicht: 6.75kg
    • Versandgewicht: 7.27kg
    • Höhe für Versand: 178mm , 17.8cm
    • Breite für Versand: 152mm , 15.2cm
    • Tiefe für Versand: 1090mm , 109.0cm
    • Farbe: Black
  • Conformance
    • Begutachtung: TAA compliance
    • Standardgarantie: 2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz
  • Nachhaltige Offer Status
    • RoHS: Konform
    • REACH: Enthält keine besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 237,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,11*
€ 338,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,04*
€ 328,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,45*
€ 318,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,93*
€ 309,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,50*
€ 282,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
AR7717A
ab € 240,21*
Ähnlich
APC
AR7721
ab € 162,75*
Ähnlich
APC
AR7723
ab € 186,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.