| |
|
| Artikel-Nr.: C1189-AR8561 Herst.-Nr.: AR8561 EAN/GTIN: 731304253945 |
| |
|
| | |
| APC Cable Trough, 600mm AR8561 Features - Kabelwanne, 600 mm
- Wannensystem zur Führung von Stromverteilungskabeln über der Oberseite eines NetShelter SX Gehäuses.:
- Beinhaltet : Installation guide , Qty 1 - 8 inch/20cm grounding strap:
- Vorrichtungen für Erdung: NetShelter -Gehäuse verfügen im Inneren an mehreren Stellen über Erdungsbolzen, die eine angemessene Erdung sämtlicher Blechverkleidungen und/oder der eingebauten Komponenten ermöglichen.
Technische Spezifikationen - Abmessungen
- Maximale Höhe: 191mm , 19.14cm
- Maximale Breite: 597mm , 59.7cm
- Maximale Tiefe: 317mm , 31.74cm
- Nettogewicht: 5.43kg
- Versandgewicht: 8.19kg
- Höhe für Versand: 315mm , 31.5cm
- Breite für Versand: 710mm , 71.0cm
- Tiefe für Versand: 440mm , 44.0cm
- Farbe: Black
- Conformance
- Begutachtung: UL-zertifiziert
- Standardgarantie: 2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz
- Nachhaltige Offer Status
- RoHS: Konform
- REACH: Enthält keine besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC)
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Cable Management |
| | |
| |