Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Cable Trough, Open Bottom, 600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Cable Trough, Open Bottom, 600mm Bild 1
APC Cable Trough, Open Bottom, 600mm Bild 1
APC Cable Trough, Open Bottom, 600mm Bild 2
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-AR8560
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR8560
EAN/GTIN:
     731304259664
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör

APC Cable Trough, Open Bottom, 600mm

AR8560 Features

  • Kabelwanne, offener Boden, 600 mm
  • Kabelwannensystem zur Führung von Stromverteilungskabeln vom oberen Teil einer InfraStruXure PDU hin zu einem InRow NetShelter SX Gehäuse.:
  • Beinhaltet : Installation guide , Qty 1 - 8 inch/20cm grounding strap:
  • Vorrichtungen für Erdung: NetShelter -Gehäuse verfügen im Inneren an mehreren Stellen über Erdungsbolzen, die eine angemessene Erdung sämtlicher Blechverkleidungen und/oder der eingebauten Komponenten ermöglichen.

Technische Spezifikationen

  • Abmessungen
    • Maximale Höhe: 191mm , 19.14cm
    • Maximale Breite: 597mm , 59.7cm
    • Maximale Tiefe: 316mm , 31.62cm
    • Nettogewicht: 4.56kg
    • Versandgewicht: 7.35kg
    • Höhe für Versand: 315mm , 31.5cm
    • Breite für Versand: 710mm , 71.0cm
    • Tiefe für Versand: 440mm , 44.0cm
    • Farbe: Black
  • Conformance
    • Begutachtung: UL-zertifiziert
    • Standardgarantie: 2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz
  • Nachhaltige Offer Status
    • RoHS: Konform
    • REACH: Enthält keine besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC)
    • Einhaltung von sonstigen Umweltnormen: China RoHS
Weitere Suchbegriffe: Cable Management
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,04*
€ 153,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,79*
€ 152,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,16*
€ 140,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,77*
€ 137,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,09*
€ 120,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
AR8561
ab € 101,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.