Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Vertical Cable Manager For Netshelter Sx 600mm Wide 48U (Qty 2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Vertical Cable Manager For Netshelter Sx 600mm Wide 48U (Qty 2) Bild 1
APC Vertical Cable Manager For Netshelter Sx 600mm Wide 48U (Qty 2) Bild 1
APC Vertical Cable Manager For Netshelter Sx 600mm Wide 48U (Qty 2) Bild 2
APC Vertical Cable Manager For Netshelter Sx 600mm Wide 48U (Qty 2) Bild 3
APC Vertical Cable Manager For Netshelter Sx 600mm Wide 48U (Qty 2) Bild 4
APC Vertical Cable Manager For Netshelter Sx 600mm Wide 48U (Qty 2) Bild 5
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-AR7723
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR7723
EAN/GTIN:
     731304301042
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel

APC Vertical Cable Manager For Netshelter Sx 600mm Wide 48U (Qty 2)

AR7723 Features

  • Vertikaler Kabelmanager für NetShelter SX 48HE Netzwerkgehäuse, 600mm breit (2 Stück)
  • Kabelfinger mit hoher Aufnahmekapazität: Kabelmanager verfügen über schmale Kabelhalterungen mit hoher Kapazität für jedes Rack und das robuste Design verringert Kabelbiegungen bei der Zuführung in den Kabelkanal des Kabelmanagers.
  • Geräte können vertikal montiert werden: Wird schnell und komfortabel vertikal in NetShelter VX-Racks oder Gehäusen montiert und belegt keine HE im Rack. Dadurch kann mehr Equipment im Rack installiert werden. Vertikal montierbare Einheiten passen optimal in NetShelter VX Racks und Gehäuse.

Technische Spezifikationen

  • Abmessungen
    • Maximale Höhe: 2045mm , 204.5cm
    • Maximale Breite: 107mm , 10.7cm
    • Maximale Tiefe: 45mm , 4.5cm
    • Nettogewicht: 2.5kg
    • Versandgewicht: 2.95kg
    • Höhe für Versand: 163mm , 16.3cm
    • Breite für Versand: 64mm , 6.4cm
    • Tiefe für Versand: 1113mm , 111.3cm
    • Farbe: Black
  • Conformance
    • Begutachtung: TAA compliance
    • Standardgarantie: 2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz
  • Nachhaltige Offer Status
    • RoHS: Konform
    • REACH: Enthält keine besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC)
Weitere Suchbegriffe: Rangierbügel, Rack Zubehör, 19 zoll kabelbügel, Cable Management
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 186,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,60*
€ 268,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,62*
€ 264,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,47*
€ 254,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,84*
€ 244,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,43*
€ 221,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
AR7717A
ab € 240,21*
Ähnlich
APC
AR7737
ab € 237,50*
Ähnlich
APC
AR7721
ab € 162,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.