Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC NetShelter ValueLine 600mm Wide x 1070mm Deep Standard Roof Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC NetShelter ValueLine 600mm Wide x 1070mm Deep Standard Roof Black Bild 1
APC NetShelter ValueLine 600mm Wide x 1070mm Deep Standard Roof Black Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-AR7222
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR7222
EAN/GTIN:
     0731304268444
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör

APC NetShelter VL 600mm Wide x 1070mm Deep Standard Roof Black

Abmessungen

  • Nettogewicht: 4.64 KG
  • Maximale Höhe: 20.00 mm
  • Maximale Breite: 575.00 mm
  • Maximale Tiefe: 892.00 mm
  • Versandgewicht: 7.02 KG
  • Versandhöhe: 112.00 mm
  • Versandbreite: 665.00 mm
  • Versandtiefe: 990.00 mm
  • Farbe: Schwarz

Conformance

  • Begutachtung: EIA-310-D
  • Standardgarantie: 5 Jahre Reparatur oder Austausch
  • Konformität zu Umweltnormen: RoHS,China RoHS,REACH: Contains No SVHCs
Weitere Suchbegriffe: Rack Components
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,01*
€ 171,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,62*
€ 168,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,44*
€ 157,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,34*
€ 152,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,52*
€ 135,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
AR8005
ab € 60,77*
Zubehör
APC
AR8126ABLK
ab € 322,31*
Zubehör
APC
AR8127BLK
ab € 489,91*
Zubehör
APC
AR8129
ab € 133,27*
Zubehör
APC
AR8113A
ab € 72,04*
Zubehör
APC
AR7301
ab € 300,39*
Zubehör
APC
AR7100
ab € 317,65*
Zubehör
APC
AR3100
ab € 1.382,01*
Zubehör
APC
ACF502
ab € 326,37*
Zubehör
APC
AR8105BLK
ab € 83,85*
Zubehör
APC
AR8425A
ab € 61,41*
Zubehör
APC
AR8429
ab € 55,21*
Zubehör
APC
AR8426A
ab € 65,39*
Zubehör
APC
AR8427A
ab € 77,23*
Zubehör
APC
AR8428
ab € 65,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.