Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore red Werkstattwagen MECHANIC mit 6 Schubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gedore red Werkstattwagen MECHANIC mit 6 Schubladen
Gedore red Werkstattwagen MECHANIC mit 6 Schubladen
Gedore red Werkstattwagen MECHANIC mit 6 Schubladen Bild 2
Artikel-Nr.:
     C1150C-3301663
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3301663
EAN/GTIN:
     4060833016636
Suchbegriffe:
Tischwagen
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
gedore red werkstattwagen

Gedore red Werkstattwagen MECHANIC mit 6 Schubladen

Hauptmerkmale:

  • Solide Stahlblechkonstruktion, verwindungssteif, hoch belastbar
  • Arbeitsplattform mit Abdeckung aus ABS-Kunststoff
  • Seitenwände mit Euro-Vierkantlochung für Zubehör
  • 6 Schubladen mit Teleskop-Vollauszug mit Einzelverriegelung (Einhandbedienung)
  • Die Einzelverriegelung über praktische, verdeckte Entriegelungsleiste verhindert das Öffnen der Schublade im Fahrbetrieb
  • Tragfähigkeit 25 kg per Schublade, variabel einteilbar
  • Schubladeninnenmaß: B 482 x T 345 mm, Blendenhöhe 4x 69 mm, 1x 144 mm, 1x 218 mm
  • Zentralverriegelung mit Zylinderschloss mit 4 Schlüsseln
  • 2 Lenkrollen Ø 100 mm, davon ein Rad mit Doppelstopp-Radfeststeller, 2 Laufrollen Ø 140 mm, seitlich überstehend, dadurch hohe Standsicherheit
  • Ohne Bestückung
Weitere Informationen:
Produkt + Verpackung Länge in mm:
418 mm
Produkt + Verpackung Breite in mm:
628 mm
Produkt + Verpackung Höhe in mm:
910 mm
Produkt+Verpackung Gewicht:
56 kg
Weitere Suchbegriffe: werkstattwagen, Werkstatteinrichtung
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 382,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 429,10*
€ 510,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,77*
€ 499,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 407,63*
€ 485,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 400,54*
€ 476,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,76*
€ 455,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R20600073
ab € 54,78*
Ähnlich
Gedore
R20650066
ab € 98,78*
Ähnlich
Gedore
R20702069
ab € 58,04*
Ähnlich
Gedore
R20901500
ab € 18,05*
Ähnlich
Gedore
R21010000
ab € 295,55*
Ähnlich
Gedore
R21010001
ab € 401,27*
Ähnlich
Gedore
R21010002
ab € 716,36*
Ähnlich
Gedore
R21560001
ab € 763,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.