Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-12536-3301612 Herst.-Nr.: 3301612 EAN/GTIN: 4060833016124 |
| |
|
| | |
| Gedore red Spiralbohrer-Satz, rollgewalzt 170-teilig Hauptmerkmale: - HSS Spiralbohrer DIN 338, Typ N
- Rechtsschneidend
- Spitzenwinkel: 118°
- Hochleistungsstahl
- Schwarze, dampfangelassene Oberfläche
- In Metallsortimentbox mit Kunststoffeinlage
- Stabile Scharniere
Weitere Informationen: | | Produkt + Verpackung Länge in mm: | 335 mm | Produkt + Verpackung Breite in mm: | 240 mm | Produkt + Verpackung Höhe in mm: | 55 mm | Produkt+Verpackung Gewicht: | 3,724 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 338 Spiralbohrer, Metallbohrer DIN 338, Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer-Satz, Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, Spiralbohrersatz DIN 338, spiralbohrer-satz 1-10 mm, din 338 typ n, din 338, Bohren |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 59,17* | € 66,64* | | | | | | | 3 Tage | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 59,37* | € 66,95* | | | | | 33 Tage | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 61,42* | € 70,03* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 55,74* | € 70,17* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 55,67* | € 70,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 399,84* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|