Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R93980005 Ersatzschneidrädchen für Kupfer 5 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-3301618
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R93980005
EAN/GTIN:
     4060833016186
Suchbegriffe:
Schneidrad
Schneidrädchen
schneidrad gedore
schneidrad
Für Rohrabschneider R93600022 und R93600035, Vorteilspack 5 Stück, Aus Spezialstahl
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Entsorgungshinweise auf der Batterie vorhanden?:
Nein
Entsorgungshinweise auf Werkzeug:
Nein
Entsorgungshinweise in Bedienungsanleitung vorhanden?:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,02 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Taiwan
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: schneidrad kupfer, Handwerkzeug (Teile, nicht klassifiziert), Zubehör/Ersatzteile für Zangen und Klemmen, Schlauchschneider
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R20802012
ab € 18,42*
Ähnlich
Gedore
R93250008
ab € 10,83*
Ähnlich
Gedore
R93500025
ab € 18,19*
Ähnlich
Gedore
R93500170
ab € 55,93*
Ähnlich
Gedore
R93510025
ab € 27,59*
Ähnlich
Gedore
R93600022
ab € 11,59*
Ähnlich
Gedore
R93600035
ab € 27,51*
Ähnlich
Gedore
R93990021
ab € 2,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.