Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R93600022 Mini-Rohrabschneider für Kupferrohre 3-22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-3301616
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R93600022
EAN/GTIN:
     4060833016162
Suchbegriffe:
Rohrabschneider
Rohrschneider
gedore red rohrschneider
rohrabschneider
Für Kupferrohre 3-22 mm, Mit 2 Stützrollen, Metallgehäuse, Besonders geeignet für schwer zugängliche Stellen, Mit gerändeltem Stellrad
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ursprungsland:
Taiwan
VDE zertifiziert:
Nein
Wandstärke (min./max.):
-
Gesamtbreite [mm]:
18 mm
Gesamtlänge [mm]:
60 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,14 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Rohr-Ø (min./max.) [mm]:
3-22 mm
Rohr-Ø (min./max.) [Zoll]:
1/8-7/8 Inch
Schnellverstellung:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Zange, Rohrabschneider, Glasschneider (nicht klassifiziert), Schlauchschneider
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
231000
ab € 22,30*
Ähnlich
Gedore
R20802012
ab € 18,42*
Ähnlich
Gedore
R93250008
ab € 10,83*
Ähnlich
Gedore
R93500025
ab € 18,19*
Ähnlich
Gedore
R93500170
ab € 55,93*
Ähnlich
Gedore
R93510025
ab € 27,59*
Ähnlich
Gedore
R93600035
ab € 27,51*
Ähnlich
Gedore
R93980005
ab € 16,03*
Ähnlich
Gedore
R93990021
ab € 2,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.