Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R20802012 Rolltasche für 12 Schlüssel und Kleinteile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-3301626
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R20802012
EAN/GTIN:
     4060833016261
Suchbegriffe:
Werkzeug-Rolltasche
Werkzeugrolle
Werkzeugrolltasche
gedore red werkzeugrolltasche
Wasserabweisende Oberfläche, Stabiler Verschluss mit verstellbarem Gurt, Innen mit flexiblen Schlaufen versehen, Für Werkzeuge bis 240 mm Länge, 12 Fächer Standard und 1 Fach für Kleinteile, Ohne Bestückung
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
150 mm
Gesamthöhe [mm]:
30 mm
Gesamtlänge [mm]:
260 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,2 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Taiwan
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: werkzeug rolltasche, Werkzeugkoffer, Montagetasche (Werkstatt), Werkzeugkoffer/-tasche leer, Werkzeugtasche
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R93250008
ab € 10,85*
Ähnlich
Gedore
R93500025
ab € 18,08*
Ähnlich
Gedore
R93500170
ab € 55,88*
Ähnlich
Gedore
R93510025
ab € 27,52*
Ähnlich
Gedore
R93600022
ab € 11,59*
Ähnlich
Gedore
R93600035
ab € 27,40*
Ähnlich
Gedore
R93980005
ab € 16,07*
Ähnlich
Gedore
R93990021
ab € 2,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.