Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R93990021 Sägeblatt Länge 150mm für Säge No. R93350021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-3301610
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R93990021
EAN/GTIN:
     4060833016100
Suchbegriffe:
Bogensäge
Bügelsäge
Decoupiersägebogen
Metallsägebogen
Aus Aluminium, Für Kupferrohre, Kunststoff, Holz
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Blatt-Länge:
150 mm
geeignet für:
Metall, Kunststoff, Holz etc.
Griffmaterial:
Kunststoff
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Aluminium
Netto-Gewicht [kg]:
0,012 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Sägeblatt beidseitig verwendbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Schwedensäge, Sägebogen, Bügelsägeblatt, Handsägeblatt, metallsägebogen 150mm, bügelsäge, metallsägebogen gedore, Handsäge (Bügel, Rahmen), Handsäge, Sägen
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R20802012
ab € 18,50*
Ähnlich
Gedore
R93250008
ab € 10,85*
Ähnlich
Gedore
R93500025
ab € 18,08*
Ähnlich
Gedore
R93500170
ab € 55,88*
Ähnlich
Gedore
R93510025
ab € 27,52*
Ähnlich
Gedore
R93600022
ab € 11,59*
Ähnlich
Gedore
R93600035
ab € 27,40*
Ähnlich
Gedore
R93980005
ab € 16,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.