Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R93600035 Rohrabschneider Kupferrohr-Ø 3-35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Artikel-Nr.:
     C1150-3301617
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R93600035
EAN/GTIN:
     4060833016179
Suchbegriffe:
Ersatzrädchen Glasschneider
Rohrabschneider
Rohrschneider
rohrschneider 3-35mm
Für Kupferrohre 3-35 mm, Mit integriertem Entgrater, Exakte Teleskopführung, Führungsrollen mit Nut für gebördeltes Rohr, Mit 4 Stützrollen, Metallgehäuse, Mit großem Drehgriff
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Rohr-Ø (min./max.) [mm]:
3-35 mm
Rohr-Ø (min./max.) [Zoll]:
1/8 - 1.3/8 Inch
Schnellverstellung:
Nein
Ursprungsland:
Taiwan
VDE zertifiziert:
Nein
Wandstärke (min./max.):
-
Gesamtbreite [mm]:
70 mm
Gesamthöhe [mm]:
40 mm
Gesamtlänge [mm]:
155 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,56 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Rohr-Ø (max.) [mm]:
35 mm
Rohr-Ø (min.) [mm]:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: rohrabschneider, gedore red rohrschneider, Zange, Rohrabschneider, Glasschneider (nicht klassifiziert), Schlauchschneider
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2250 3
ab € 33,60*
Ähnlich
Gedore
R20802012
ab € 18,42*
Ähnlich
Gedore
R93250008
ab € 10,83*
Ähnlich
Gedore
R93500025
ab € 18,19*
Ähnlich
Gedore
R93500170
ab € 55,93*
Ähnlich
Gedore
R93510025
ab € 27,59*
Ähnlich
Gedore
R93600022
ab € 11,59*
Ähnlich
Gedore
R93980005
ab € 16,03*
Ähnlich
Gedore
R93990021
ab € 2,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.