Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore red Spiralbohrer-Satz, rollgewalzt 25-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gedore red Spiralbohrer-Satz, rollgewalzt 25-teilig
Gedore red Spiralbohrer-Satz, rollgewalzt 25-teilig
Artikel-Nr.:
     C1150C-3301611
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3301611
EAN/GTIN:
     4060833016117
Suchbegriffe:
Spiralbohrer-Satz
Spiralbohrermagazin
Spiralbohrersatz
Spiralbohrersatz DIN 338

Gedore red Spiralbohrer-Satz, rollgewalzt 25-teilig

Hauptmerkmale:

  • HSS Spiralbohrer DIN 338, Typ N
  • Rechtsschneidend
  • Spitzenwinkel: 118°
  • Hochleistungsstahl
  • Schwarze, dampfangelassene Oberfläche
  • In Stahlblechkasette
  • Stabile Scharniere
Weitere Informationen:
Produkt + Verpackung Länge in mm:
190 mm
Produkt + Verpackung Breite in mm:
11 mm
Produkt + Verpackung Höhe in mm:
54 mm
Produkt+Verpackung Gewicht:
1,263 kg
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R20802012
ab € 18,56*
Ähnlich
Gedore
R93250008
ab € 10,88*
Ähnlich
Gedore
R93500170
ab € 55,79*
Ähnlich
Gedore
R93510025
ab € 27,44*
Ähnlich
Gedore
R93600022
ab € 11,59*
Ähnlich
Gedore
R93600035
ab € 27,56*
Ähnlich
Gedore
R93980005
ab € 16,13*
Ähnlich
Gedore
R93990021
ab € 2,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.