Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore red Universalschere Klingenlänge 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gedore red Universalschere Klingenlänge 50 mm
Gedore red Universalschere Klingenlänge 50 mm
Artikel-Nr.:
     C1150C-3301607
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3301607
EAN/GTIN:
     4060833016070
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler

Gedore red Universalschere Klingenlänge 50 mm

Hauptmerkmale:

  • Zum Zuschneiden von z. B. Dichtungen und Materialien wie Papier, Pappe, Kunststoffe, Leder usw.
  • Zusätzliche kleine Schneide für dünne Drähte und Kabel
  • Mit Abisolierer für Kabel 1,0, 1,5 und 2,0 mm im Griff
  • Für Rechts- und Linkshänder geeignet
  • Sicherungshebel
  • 2-Komponenten-Griff, handschonende Kraftübertragung
  • Aus rostfreiem Stahl
Weitere Informationen:
Produkt + Verpackung Länge in mm:
300 mm
Produkt + Verpackung Breite in mm:
100 mm
Produkt + Verpackung Höhe in mm:
25 mm
Produkt+Verpackung Gewicht:
0.19 kg
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R93200010
ab € 2,87*
Ähnlich
Gedore
R93200018
ab € 4,00*
Ähnlich
Gedore
R93200025
ab € 8,02*
Ähnlich
Gedore
R93350021
ab € 9,47*
Ähnlich
Gedore
R93350051
ab € 16,78*
Ähnlich
Gedore
R93950010
ab € 1,13*
Ähnlich
Gedore
R93950018
ab € 2,10*
Ähnlich
Gedore
R93950025
ab € 4,08*
Ähnlich
Gedore
R93960100
ab € 4,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.