Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore red Trapezklingen für Cuttermesser R93210000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gedore red Trapezklingen für Cuttermesser R93210000
Gedore red Trapezklingen für Cuttermesser R93210000
Artikel-Nr.:
     C1150C-3301599
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3301599
EAN/GTIN:
     4060833015998
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge

Gedore red Trapezklingen für Cuttermesser R93210000

Hauptmerkmale:

  • Mehrkomponentengriff
  • Gehäuse aus Aluminium
  • Schnellwechsel-Mechanismus der Klinge
  • Einhandbedienung
  • Für Rechts- und Linkshänder geeignet
  • Auslieferung mit einer Trapezklinge und 4 Ersatztrapezklingen
  • Mit Klingenmagazin
  • Robuste Ausführung
Weitere Informationen:
Produkt + Verpackung Länge in mm:
22 mm
Produkt + Verpackung Breite in mm:
65 mm
Produkt + Verpackung Höhe in mm:
10 mm
Produkt+Verpackung Gewicht:
0.04 kg
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R15203000
ab € 117,22*
Ähnlich
Gedore
R93000005
ab € 19,06*
Ähnlich
Gedore
R93000006
ab € 10,89*
Ähnlich
Gedore
R93100052
ab € 7,25*
Ähnlich
Gedore
R93120052
ab € 7,20*
Ähnlich
Gedore
R93140052
ab € 5,79*
Ähnlich
Gedore
R93160052
ab € 6,50*
Ähnlich
Gedore
R93180052
ab € 5,78*
Ähnlich
Gedore
R93210000
ab € 11,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.