Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Kabelschneider

  Kabelschneider  (1.446 Angebote unter 27.719.220 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Kabelschneider“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   97   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Kabelschneider
^

Kabelschere – Präzisionswerkzeug für das Elektrohandwerk

Die Kabelschere ist ein modernes Spezial-Werkzeug für Elektriker am Bau, in der Fahrzeugherstellung und -reparatur sowie in der Elektro- und Elektronikwerkstatt. Das praktische Werkzeug dient, wie andere Werkstattscheren auch, der Arbeitserleichterung und Unfallverhütung im Elektrohandwerk.

Anwendungsbereiche

Die Werkzeugindustrie bietet für das Elektrohandwerk unterschiedliche Kabelscheren an. Sie unterscheiden sich in der Leistung und damit auch bezüglich der Größe. Kleinere Modelle der Kabelschere haben eine geringere Öffnungsweite und sind damit nur für CU- und AI-Kabel bis zu einer gewissen Stärke von meist 120 mm2 geeignet. Große Modelle, die zur Trennung von Kabeln mit einer Stärke von bis zu 180 mm2 dienen, verfügen zur Kraftunterstützung über eine spezielle Hebelübersetzung.

Die Messer einer Kabelschere müssen besonders scharf sein, um ein quetschfreies Schneiden ohne Beschädigung des Kabels zu gewährleisten. Qualitativ hochwertige Kabelschere sind mit auswechselbaren Messern aus legiertem und hochvergütetem Spezialstahl ausgestattet.

Ratschenübersetzte Kabelschere zur Einhandbedienung

Eine komfortable und kraftsparende Bedienung ermöglicht eine Kabelschere mit Ratschenübersetzung. Dank der optimierten Kraftübertragung bieten ratschenübersetzte Kabelscheren die Möglichkeit, auch starke mit nur einer Hand zu trennen. Kabelscheren mit Ratschenübersetzung sind deutlich kleiner und leichter, als Modelle ohne diese Mechanik und erlauben allein aufgrund dessen eine leichtere Handhabung. Eine weitere Besonderheit der ratschenübersetzten Kabelschere besteht in der nach vorne geöffneten Form der Schneiden. Damit erleichtern diese Kabelscheren die Arbeit auch in engen Umgebungen, zum Beispiel an Schaltschränken und Kabelkanälen.

Kabelscheren für optimale Arbeitsbedingungen und Arbeitsschutz

Bei der Auswahl der Kabelschere ist zu beachten, dass sie mit isolierten Griffen versehen ist und die Voraussetzungen eines VDE-Sicherheitswerkzeugs erfüllt. Für die Arbeit an spannungsführenden Teilen ist daher  auf VDE-Kabelscheren zurückgreifen Kabelscheren müssen der DIN EN60900-IEC 60900:2004 entsprechen. Nur Werkzeuge mit diesen Merkmalen gewährleisten eine sichere Arbeit im Elektrohandwerk. Weiche und ergonomisch geformte Griffe unterstützen ein ermüdungsfreies Arbeiten. Zur Unfallverhütung sind Kabelscheren mit einem Klemmschutz für die Hände ausgestattet. Die Messer von Ratschen-Kabelscheren lassen sich in jeder Schneidposition entriegeln.



Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.