Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R93000006 Schlüsselfeilensatz 177mm 6-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-3301596
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R93000006
EAN/GTIN:
     4060833015967
Suchbegriffe:
Feilensatz
Werkstattfeilen Satz
Ringschlüssel-Satz
Ringschlüsselsatz
Mit Holzgriff, Aus Spezialstahl
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
177 mm
Griffmaterial:
Holz
Inhalt (Anzahl Stück):
6
Klingenlänge:
100 mm
Material:
Spezialstahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,85 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stückliste (Text):
Dreikant-Feile Flachstumpf-Feile Flachspitz-Feile Rund-Feile Halbrund-Feile Vierkant-Feile
Weitere Suchbegriffe: Schlüsselfeilen-Satz, feilensatz gedore red, feilensatz, Feile, Werkzeugset, Feilen
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
8728
ab € 15,78*
Ähnlich
Gedore
R15203000
ab € 116,86*
Ähnlich
Gedore
R93000005
ab € 19,02*
Ähnlich
Gedore
R93100052
ab € 7,22*
Ähnlich
Gedore
R93120052
ab € 7,19*
Ähnlich
Gedore
R93140052
ab € 5,79*
Ähnlich
Gedore
R93160052
ab € 6,54*
Ähnlich
Gedore
R93180052
ab € 5,79*
Ähnlich
Gedore
R93210000
ab € 11,39*
Ähnlich
Gedore
R93960000
ab € 4,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.