Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R93100052 Dreikantfeile Hieb 2 310mm 2K-Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-3301591
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R93100052
EAN/GTIN:
     4060833015912
Suchbegriffe:
Angelfeile dreikant
Dreikantfeile
Dreikantfeilen
Werkstattfeile dreikant
Ausführung nach DIN 7261, 2-Komponenten-Griff, handschonende Kraftübertragung, 58 HRC, 14 Zähne pro 10 mm, Mit Aufhängeloch
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Netto-Gewicht [kg]:
0,195 kg
Norm:
DIN 7261 - Form C
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
China
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
30 mm
Gesamthöhe [mm]:
32 mm
Gesamtlänge [mm]:
313 mm
Griffmaterial:
2-Komponenten
Hieb:
2
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Klingenlänge:
200 mm
Material:
T12-Stahl
Weitere Suchbegriffe: Feile, Feile/Raspel, Feilen
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
8719 2-8
ab € 17,28*
Ähnlich
Gedore
R15203000
ab € 121,70*
Ähnlich
Gedore
R93000005
ab € 19,02*
Ähnlich
Gedore
R93000006
ab € 10,88*
Ähnlich
Gedore
R93120052
ab € 7,28*
Ähnlich
Gedore
R93140052
ab € 5,80*
Ähnlich
Gedore
R93160052
ab € 6,57*
Ähnlich
Gedore
R93180052
ab € 5,80*
Ähnlich
Gedore
R93210000
ab € 11,59*
Ähnlich
Gedore
R93960000
ab € 4,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.