Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 820W-1808939 Herst.-Nr.: R93000005 EAN/GTIN: 4060833015974 |
| |
|
| | |
| Ausführung nach DIN 7261 Form B, C, D, E, F, 2-Komponenten-Griff, handschonende Kraftübertragung, Mit Aufhängeloch, Aus Spezialstahl, In Kunststoff-Tasche Weitere Informationen: | | 1000 V isoliert: | Nein | REACH Registrierung vorhanden: | Nein | Stückliste (Text): | Dreikant-Feile Flach-Feile Rund-Feile Halbrund-Feile Vierkant-Feile | Ursprungsland: | China | VDE zertifiziert: | Nein | Aufbewahrung: | Kunststoff-Tasche | Gesamtlänge [mm]: | 310 mm | Griffmaterial: | 2-Komponenten | Inhalt (Anzahl Stück): | 5 | Klingenlänge: | 200 mm | Material: | Spezialstahl | Netto-Gewicht [kg]: | 0,82 kg | Norm: | DIN 7261 - Form B DIN 7261 - Form C DIN 7261 - Form D DIN 7261 - Form E DIN 7261 - Form F |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 820 | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 19,02* | € 25,27* | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 19,57* | € 25,83* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 23,34* | € 27,59* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 20,36* | € 27,71* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 20,31* | € 27,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 820 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 820 | | Versand: Lager 820 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|