Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R93210000 Profi-Cuttermesser 6 Klingen Mehr-Komponenten-Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-3301598
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R93210000
EAN/GTIN:
     4060833015981
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Mehrkomponentengriff, Gehäuse aus Aluminium, Schnellwechsel-Mechanismus der Klinge, Einhandbedienung, Für Rechts- und Linkshänder geeignet, Auslieferung mit einer Trapezklinge und 4 Ersatztrapezklingen im Magazin, Mit Klingenmagazin, Robuste Ausführung
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Taiwan
VDE zertifiziert:
Nein
Ausführung:
Mit Klingenmagazin, für Rechts- und Linkshänder geeignet
Einklappbar:
Nein
Ersatzklinge:
Ja
Gesamtlänge [mm]:
365 mm
Griffmaterial:
Mehrkomponenten
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Aluminium
Netto-Gewicht [kg]:
0,31 kg
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, cuttermesser trapez, cutter messer, gedore red cuttermesser, Messer, Universalmesser
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R15203000
ab € 116,86*
Ähnlich
Gedore
R93000005
ab € 19,02*
Ähnlich
Gedore
R93000006
ab € 10,88*
Ähnlich
Gedore
R93100052
ab € 7,22*
Ähnlich
Gedore
R93120052
ab € 7,19*
Ähnlich
Gedore
R93140052
ab € 5,79*
Ähnlich
Gedore
R93160052
ab € 6,54*
Ähnlich
Gedore
R93180052
ab € 5,79*
Ähnlich
Gedore
R93960000
ab € 4,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.