Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

R15203000 Zylinderkopf-Bohrlehrensatz 30-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Z-GEDORE3301590
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R15203000
EAN/GTIN:
     4060833015905
Suchbegriffe:
Bohr Lehre
Bohrlehre
bohr lehre
Hohe Zeitersparnis – 2 - 4 Stunden – Zylinderkopf braucht nicht ausgebaut zu werden., Mit diesem einstellbaren Universal-Bohrlehren Satz können ab- oder ausgerissene Stiftschrauben, insbesondere an Zylinderköpfen oder Auspuff-Flanschen schnell und präzise ausgebohrt werden, ohne Ausbau des Zylinderkopfes (Bolzengewinde M8 und M10)
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Entsorgungshinweise auf der Batterie vorhanden?:
Nein
Entsorgungshinweise auf Werkzeug:
Nein
Entsorgungshinweise in Bedienungsanleitung vorhanden?:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
30
Netto-Gewicht [kg]:
1,4 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Taiwan
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Lehre (nicht klassifiziert), Gewindemesswerkzeug, Messlehren oder Prüfvorrichtungen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 116,86*
€ 138,58*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 124,10*
€ 140,92*
34 Tage
nicht lagernd
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 126,84*
€ 141,24*
5 Tage
unbekannt
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 128,45*
€ 142,84*
4 Tage
unbekannt
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 129,98*
€ 143,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,58*
€ 164,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,40*
€ 155,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,83*
€ 150,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,32*
€ 150,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,86*
€ 139,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R93000005
ab € 19,02*
Ähnlich
Gedore
R93000006
ab € 10,88*
Ähnlich
Gedore
R93100052
ab € 7,22*
Ähnlich
Gedore
R93120052
ab € 7,19*
Ähnlich
Gedore
R93140052
ab € 5,79*
Ähnlich
Gedore
R93160052
ab € 6,54*
Ähnlich
Gedore
R93180052
ab € 5,79*
Ähnlich
Gedore
R93210000
ab € 11,39*
Ähnlich
Gedore
R93960000
ab € 4,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.