Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976873360 Herst.-Nr.: 3301432 EAN/GTIN: 4060833014328 |
| |
|
| | |
| Gedore red Bau-Bleistift Vorteilspack Hauptmerkmale: - Zum Anzeichnen und Markieren auf fast allen Materialien
- Ovale Form verhindert das Wegrollen am Arbeitsplatz
Weitere Informationen: | | Produkt + Verpackung Länge in mm: | 180 mm | Produkt + Verpackung Breite in mm: | 65 mm | Produkt + Verpackung Höhe in mm: | 17 mm | Produkt+Verpackung Gewicht: | 0.02 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Graphit-Stift, Graphitstift, Schreinerbleistift, Schreinerstift, Tischlerbleistift, Tischlerstift, Zimmererbleistift, Zimmermann-Bleistift, Zimmermannbleistift, Zimmermanns-Bleistift, Zimmermannsbleistift, Zimmermannsbleistifte, Zimmermannstift, zimmermannsbleistift 12 stück, schreinerbleistift, bleistift oval, Markieren |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 10 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 4,55* | € 6,02* | | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 4,69* | € 6,14* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 4,68* | € 6,78* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 4,41* | € 6,86* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 4,56* | € 6,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,37917* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 60,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|