Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R94650013 Fühlerlehrensatz-Fächer 5-100/100 13-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-3301431
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R94650013
EAN/GTIN:
     4060833014311
Suchbegriffe:
Fournierhammer
Furnierhammer
Fühlerlehre
Fühlerlehren-Satz
Mit Schutzgriff, einklappbar, Zum Prüfen von Zwischenräumen, Kontaktabständen etc., Blätter konisch zulaufend, Aus gehärtetem Federstahl, Einzeln mit Größenangaben beschriftet
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ursprungsland:
China
VDE zertifiziert:
Nein
Verwendung/Einsatz:
Zum Prüfen von Zwischenräumen, Kontaktabständen etc.
Anzahl Blätter:
13
Ausführung:
Gehärtet
Blattstärke [mm]:
5 10 15 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
13
Material:
Federstahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,1 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stückliste (Text):
Fühlerlehre 5 10 15 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100/100
Weitere Suchbegriffe: Fühlerlehrenfächer, Fühllehre, Streichmaß, streichmaß, Lehre (nicht klassifiziert), Messlehren oder Prüfvorrichtungen
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
702 13 M
ab € 5,23*
Ähnlich
Gedore
R90900020
ab € 7,26*
Ähnlich
Gedore
R90950012
ab € 4,37*
Ähnlich
Gedore
R94100075
ab € 13,83*
Ähnlich
Gedore
R94100187
ab € 17,06*
Ähnlich
Gedore
R94420021
ab € 33,69*
Ähnlich
Gedore
R94500002
ab € 4,65*
Ähnlich
Gedore
R94550003
ab € 4,61*
Ähnlich
Gedore
R94550005
ab € 7,01*
Ähnlich
Gedore
R94550008
ab € 8,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.