Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R94550005 Rollbandmaß 5m Bandbreite 19mm K.II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-3301428
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R94550005
EAN/GTIN:
     4060833014281
Suchbegriffe:
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
taschenbandmaß 5m
taschenbandmass
ABS-2-Komponenten-Gehäuse, mit Metallclip, Nylonbeschichtetes Maßband, abriebfest, wasserbeständig, gelb lackiert, mm-Einteilung in schwarz, Dezimalstellen rot markiert, Mit automatischem Bandeinzug und Bandsperre, Mit magnetischem Anschlag, Genauigkeitsklasse II
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Länge [m]:
5 m
Material:
2-Komponenten-ABS, Nylonbeschichtetes Maßband
Netto-Gewicht [kg]:
0,265 kg
Ursprungsland:
China
VDE zertifiziert:
Nein
Ausführung:
Mit automatischem Bandeinzug und Bandsperre
Bandbreite [mm]:
19 mm
Bandlänge [mm]:
5000 mm
Genauigkeitsklasse:
II
Gesamtbreite [mm]:
75 mm
Gesamthöhe [mm]:
38 mm
Gesamtlänge [mm]:
93 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Weitere Suchbegriffe: taschenbandmaß mm, Bandmaß, Maßband, Meßbänder
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
4534-5
ab € 9,85*
Ähnlich
Gedore
R90900020
ab € 7,26*
Ähnlich
Gedore
R90950012
ab € 4,38*
Ähnlich
Gedore
R94100075
ab € 13,95*
Ähnlich
Gedore
R94100187
ab € 17,09*
Ähnlich
Gedore
R94420021
ab € 33,89*
Ähnlich
Gedore
R94500002
ab € 4,65*
Ähnlich
Gedore
R94550003
ab € 4,59*
Ähnlich
Gedore
R94550008
ab € 8,04*
Ähnlich
Gedore
R94650013
ab € 3,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.