Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R94100187 Wasserwaage 1000mm 3x Libelle magnetisch Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Moods
Moods
Moods
Moods
Amazon Media-Assets
Amazon Media-Assets
Amazon Media-Assets
Amazon Media-Assets
Amazon Media-Assets
Amazon Media-Assets
Artikel-Nr.:
     C1150-3301425
Hersteller:
     GEDORE
Herst.-Nr.:
     R94100187
EAN/GTIN:
     4060833014250
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Glattes Leichtmetall-Rechteckprofi, Eine Vertikal-Libelle und eine Horizontal-Libell, Magnetisc, Messgenauigkeit: +/-,5 mm/, Aluminium gebürste, Endkappen aus schwarze, stoß- und schlagfestem Kunststof, Blauer Griff mit Aufhängeloc, Gefräste Unterkante
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Stück
Gesamtlänge:
1.000 mm
Gesamtbreite:
50 mm
Gesamthöhe:
21 mm
Netto-Gewicht:
,482 kg
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Material:
Aluminiu, gebürstet
Ausführung:
Magnetisc, eine Vertikal-Libelle und eine Horizontal-Libelle
Länge:
1 m
Messgenauigkeit:
+/-,5 mm/m
Weitere Suchbegriffe: Pfosten-Wasserwaage, Pfostenwasserwaage, Wasserwaage, Wasserwaagen, wasserwaage aluminium, pfosten-wasserwaage, alu-wasserwaage 100 cm, Aufstecklaser, Bauwasserwaage, Dosenlibelle, Elektriker-Sicherheits-Wasserwaage, Gefällewasserwaage, Holz-Wasserwaage, Kunststoff-Wasserwaage, Kurbelzapfenwasserwaage, Laserwasserwaage, Laser-Wasserwaage, Laserwasserwaage (Vermessung), Leichtmetalldruckgusswasserwaage, Leichtmetallwasserwaage, Magnetwasserwaage, Maschinenwasserwaage, Mess- und Prüfwerkzeug, Neigungswasserwaage, Präzisionsmaschinenwasserwaage, Präzisionsrichtrahmenwasserwaage, Präzisionswasserwaage, Präzisions-Wasserwaage (Vermessung), Rahmenwasserwaage, Schaltschrank-Wasserwaage, Sicherheits-Wasserwaage, Teakholzwasserwaage, Teakholz-Wasserwaage, Teleskopwasserwaage, Universalwasserwaage, Wellenwasserwaage, Winkel- und Neigungsmessgerät, Winkel- und Neigungsprüfgerät, Winkelwasserwaage
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 23,69*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.