Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore red VDE-Wasserpumpenzange 7-fach verstellbar nach DIN ISO 8976 Form C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gedore red VDE-Wasserpumpenzange 7-fach verstellbar nach DIN ISO 8976 Form C
Gedore red VDE-Wasserpumpenzange 7-fach verstellbar nach DIN ISO 8976 Form C
Artikel-Nr.:
     C1150C-3301413
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3301413
EAN/GTIN:
     4060833014137
Suchbegriffe:
Wapu Zange
Wapuzange
Wasserpumpenzange
Wasserpumpezange

Gedore red VDE-Wasserpumpenzange 7-fach verstellbar nach DIN ISO 8976 Form C

Hauptmerkmale:

  • Ausführung nach DIN ISO 8976 - Form C
  • Erfüllt Anforderungen der VDE 0682 Teil 201 sowie EN/IEC 60900
  • Längsverzahnte Greifflächen
  • Mit durchgestecktem Gewerbe
  • Kopf und Gewerbe blank geschliffen
  • Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Produkt + Verpackung Länge in mm:
325 mm
Produkt + Verpackung Breite in mm:
77 mm
Produkt + Verpackung Höhe in mm:
30 mm
Produkt+Verpackung Gewicht:
0.393 kg
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R29300180
ab € 13,02*
Ähnlich
Gedore
R29300200
ab € 14,41*
Ähnlich
Gedore
R29400180
ab € 13,81*
Ähnlich
Gedore
R29500200
ab € 13,95*
Ähnlich
Gedore
R29510200
ab € 14,50*
Ähnlich
Gedore
R39002005
ab € 38,94*
Ähnlich
Gedore
R39200219
ab € 5,20*
Ähnlich
Gedore
R39300115
ab € 3,48*
Ähnlich
Gedore
R39300219
ab € 4,33*
Ähnlich
Gedore
VDE 146 10
ab € 38,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.