Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976873334 Herst.-Nr.: R39300115 EAN/GTIN: 4060833014069 |
| |
|
| | |
| Ausführung nach DIN 7438, DIN ISO 8764, VDE-isoliert nach DIN EN 60900, Klinge aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl, Abtriebsspitze phosphatiert, korrosionsgeschützt und verschleißarm, 2-Komponenten-Griff, handschonende Kraftübertragung, Gespritzter Griff bildet eine feste Einheit mit der Klinge, 5-kant-Griffkopf verhindert das Wegrollen am Arbeitsplatz, Langloch im Griff zum Aufhängen Weitere Informationen: | | 1000 V isoliert: | Ja | geprüft bis: | 1000 V AC (Wechselspannung) / 1500 V DC (Gleichspannung) | Gesamtbreite [mm]: | 31 mm | Gesamthöhe [mm]: | 31 mm | Gesamtlänge [mm]: | 182 mm | Griff vorhanden: | Nein | Griffausführung: | 2K | Inhalt (Anzahl Stück): | 1 | Isoliert: | Ja | Kappe drehbar: | Nein | Klingenlänge: | 80 mm | Abrollschutz: | Ja | Korrosionsgeschützt: | Ja | Kugelkopf: | Nein | Material: | Chrom-Molybdän-Stahl | Netto-Gewicht [kg]: | 0,07 kg | Norm: | DIN 7438 DIN ISO 8764 DIN EN 60900 | REACH Registrierung vorhanden: | Ja | Schlagkappe: | Nein | Stückgeprüft: | Nein | Ursprungsland: | Taiwan | VDE zertifiziert: | Ja | antimagnetisch: | Nein | Vergütung der Abtriebsspitze: | phosphatiert | Antriebsgröße Kreuzschlitz PZ: | 1 | Antriebssechskant: | Nein | Ausführung: | mit Aufhängeloch | Ausführung funkenarm: | Nein | Farbcodierung: | Nein | Form der Klinge: | Rund |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pozidriv-VDE-Schraubendreher, Pozidriv-VDE-Schraubenzieher, VDE-Pozidriv-Schraubendreher, VDE-Pozidriv-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, gedore red schraubendrehersatz, pozidriv vde schraubendreher, Schraubendreher, Kreuzschlitz-Schraubendreher |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 3,65* | € 4,75* | | | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 3,76* | € 4,97* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 3,66* | € 5,27* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 3,66* | € 5,28* | | | | | | | | 3 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 3,69* | € 5,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 47,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|