| |
|
| Artikel-Nr.: C1150-3301414 Herst.-Nr.: R39002005 EAN/GTIN: 4060833014144 |
| |
|
| | |
| VDE-Schraubendreher: Für Schlitzschrauben: Ausführung nach DIN 5264, DIN ISO 2380, Für Kreuzschlitzschrauben PH: Ausführung nach an DIN 7438, DIN ISO 8764, VDE-isoliert nach DIN EN 60900, Klinge aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl, Abtriebsspitze phosphatiert, korrosionsgeschützt und verschleißarm, 2-Komponenten-Griff, handschonende Kraftübertragung, Gespritzter Griff bildet eine feste Einheit mit der Klinge, 5-kant-Griffkopf verhindert das Wegrollen am Arbeitsplatz, Langloch im Griff zum Aufhängen, VDE-Seitenschneider: Ausführung nach DIN ISO 5749, Erfüllt Anforderungen der VDE 0682 Teil 201 sowie EN/IEC 60900, Schlanke Kopfform, Induktiv gehärtete, lange Schneiden, 2-Komponentengriff, handschonende Kraftübertragung, Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, VDE-Flachrundzange, gerade: Ausführung nach DIN ISO 5745, Erfüllt Anforderungen der VDE 0682 Teil 201 sowie EN/IEC 60900, Gerade Greifflächen, längsgezahnt, Induktiv gehärtete, lange Schneiden, 2-Komponentengriff, handschonende Kraftübertragung, Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet Weitere Informationen: | | 1000 V isoliert: | Ja | Ursprungsland: | Taiwan | VDE zertifiziert: | Ja | Aufbewahrung: | Karton | Entsorgungshinweise auf der Batterie vorhanden?: | Nein | Entsorgungshinweise auf Werkzeug: | Nein | Entsorgungshinweise in Bedienungsanleitung vorhanden?: | Nein | Inhalt (Anzahl Stück): | 5 | Netto-Gewicht [kg]: | 0,833 kg | REACH Registrierung vorhanden: | Nein | Stückliste (Text): | Schraubendreher Schlitz 3 5,5 mm Schraubendreher Kreuzschlitz PH 2 VDE-Seitenschneider 180 mm VDE-Flachrundzange 200 mm, gerade |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Zangen-Satz, Zangen-Set, Zangensatz, schraubendreherset 5-teilig gedore, modul werkzeuge, gedore werkzeugmodule, Handwerkzeug (Sonstige, nicht klassifiziert), Werkzeugset, Universalwerkzeug-Kits |
| | |
| |