| |
|
| Artikel-Nr.: C1150-3301409 Herst.-Nr.: R29300200 EAN/GTIN: 4060833014090 |
| |
|
| | |
| Ausführung nach DIN ISO 5746, Erfüllt Anforderungen der VDE 0682 Teil 201 sowie EN/IEC 60900, Mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial, Induktiv gehärtete, lange Schneide, 2-Komponenten-Griff, handschonende Kraftübertragung, Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet Weitere Informationen: | | 1000 V isoliert: | Ja | Netto-Gewicht [kg]: | 0,36 kg | Norm: | DIN ISO 5746 EN 60900/IEC60900 | REACH Registrierung vorhanden: | Nein | Schneidenform: | mit Facette | Schneidleistung (max.): | 1,8 | Ursprungsland: | Taiwan | VDE zertifiziert: | Ja | Ausführung funkenfrei: | Nein | Backenform: | flache Backen | Gelenkarten: | eingelegtes Gelenk | Gesamtlänge [mm]: | 200 mm | Griffausführung: | 2K-Griffhüllen VDE isoliert bis 1000 V | Härteverfahren: | Induktiv gehärtet | Inhalt (Anzahl Stück): | 1 | Material: | Spezial-Werkzeugstahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |