| |
|
| Artikel-Nr.: C1150-3301411 Herst.-Nr.: R29500200 EAN/GTIN: 4060833014113 |
| |
|
| | |
| Ausführung nach DIN ISO 5745, Erfüllt Anforderungen der VDE 0682 Teil 201 sowie EN/IEC 60900, Gerade Greifflächen, längsgezahnt, Induktiv gehärtete lange Schneiden, 2-Komponenten-Griff, handschonende Kraftübertragung, Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet Weitere Informationen: | | 1000 V isoliert: | Ja | Oberfläche: | schwarz, Kopf geschliffen | REACH Registrierung vorhanden: | Nein | Ursprungsland: | Taiwan | VDE zertifiziert: | Ja | Ausführung funkenfrei: | Nein | Gesamtlänge [mm]: | 200 mm | Griffausführung: | 2K-Griffhüllen VDE isoliert bis 1000 V | Inhalt (Anzahl Stück): | 1 | Material: | Spezial-Werkzeugstahl | mit Schneide: | Ja | Netto-Gewicht [kg]: | 0,26 kg | Norm: | DIN ISO 5745 VDE 0682 Teil 201 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, Schnabelzange (Funkenfrei), Telefonzange (Funkenfrei), vde flachrundzange 200mm gerade, schnabelzange (funkenfrei), flachrundzange vde, Zange, Flachzangen |
| | |
| |