Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R29400180 VDE-Seitenschneider 180mm 2K-Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-3301410
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R29400180
EAN/GTIN:
     4060833014106
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Kraft-Seitenschneider
Ausführung nach DIN ISO 5749, Erfüllt Anforderungen der VDE 0682 Teil 201 sowie EN/IEC 60900, Hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand, Schlanke Kopfform, Induktiv gehärtete, lange Schneiden, 2-Komponentengriff, handschonende Kraftübertragung, Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Ja
Netto-Gewicht [kg]:
0,28 kg
Norm:
DIN ISO 5749 EN 60900/IEC60900
Oberfläche:
schwarz, Kopf geschliffen
Öffnungsfeder vorhanden:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schneidenform:
mit Facette
Schneidleistung (max.):
1,6
Ursprungsland:
Taiwan
VDE zertifiziert:
Ja
Ausführung funkenfrei:
Nein
ESD Ja/Nein:
Nein
Fase:
mit
Gesamtlänge [mm]:
180 mm
Griffausführung:
2K-Griffhüllen VDE isoliert bis 1000 V
Härteverfahren:
Induktiv gehärtet
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Spezial-Werkzeugstahl
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R29100010
ab € 18,03*
Ähnlich
Gedore
R29300180
ab € 12,98*
Ähnlich
Gedore
R29300200
ab € 14,40*
Ähnlich
Gedore
R29500200
ab € 13,93*
Ähnlich
Gedore
R29510200
ab € 14,51*
Ähnlich
Gedore
R39002005
ab € 39,33*
Ähnlich
Gedore
R39200219
ab € 5,20*
Ähnlich
Gedore
R39300115
ab € 3,48*
Ähnlich
Gedore
R39300219
ab € 4,34*
Ähnlich
Gedore
VDE 8316-180 H
ab € 25,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.