Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore red Vorschlaghammer 5000 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gedore red Vorschlaghammer 5000 g
Gedore red Vorschlaghammer 5000 g
Artikel-Nr.:
     C1150C-3300737
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3300737
EAN/GTIN:
     4060833007375
Suchbegriffe:
Mottek
Vorschlaghammer
vorschlaghammer holz
vorschlaghammer

Gedore red Vorschlaghammer 5000 g

Hauptmerkmale:

  • Geschmiedeter Hammerkopf, schwarz lackiert, aus Vergütungsstahl
  • Schlagflächen induktiv gehärtet für harten Dauereinsatz
  • Ausführung nach DIN 1042
  • Dauerhafte Kennzeichnung von DIN, Hersteller und Gewicht
  • Sorgfältig auf 45° geschliffene Sicherheits-Fase an Bahn
  • Eschenstiel
  • Ringkeil fixiert den Hammerkopf durch 360°-Klemmkraft
Weitere Informationen:
Produkt + Verpackung Länge in mm:
800 mm
Produkt + Verpackung Breite in mm:
185 mm
Produkt + Verpackung Höhe in mm:
67 mm
Produkt+Verpackung Gewicht:
5,894 kg
Weitere Suchbegriffe: vorschlaghammer stahl, Hämmer
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,45*
€ 58,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,97*
€ 57,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,91*
€ 55,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,20*
€ 53,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,16*
€ 50,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,96*
€ 47,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,85*
€ 47,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
9 E-5
ab € 49,99*
Ähnlich
GEDORE red
3300739
ab € 10,37*
Ähnlich
GEDORE red
3300740
ab € 14,51*
Ähnlich
Gedore
R92200050
ab € 14,79*
Ähnlich
Gedore
R92200055
ab € 16,83*
Ähnlich
Gedore
R92200065
ab € 19,86*
Ähnlich
Gedore
R92200083
ab € 27,28*
Ähnlich
Gedore
R92500179
ab € 16,39*
Ähnlich
Gedore
R92600030
ab € 11,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.