Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore red Gummihammer Kopfdurchmesser 63 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gedore red Gummihammer Kopfdurchmesser 63 mm
Gedore red Gummihammer Kopfdurchmesser 63 mm
Artikel-Nr.:
     C1150C-3300740
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3300740
EAN/GTIN:
     4060833007405
Suchbegriffe:
Gummi-Kompositionshammer
Gummihammer
gummi-kompositionshammer eschenstie...
gummi-kompositionshammer

Gedore red Gummihammer Kopfdurchmesser 63 mm

Hauptmerkmale:

  • Hammerkopf aus hartem Kautschuk
  • 1 ballige und eine flache Bahn
  • Gerader Eschenstiel
Weitere Informationen:
Produkt + Verpackung Länge in mm:
400 mm
Produkt + Verpackung Breite in mm:
145 mm
Produkt + Verpackung Höhe in mm:
105 mm
Produkt+Verpackung Gewicht:
0.58 kg
Weitere Suchbegriffe: gummihammer 90 shore, Hämmer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEDORE red
3300739
ab € 10,40*
Ähnlich
Gedore
R92200050
ab € 14,84*
Ähnlich
Gedore
R92200055
ab € 16,79*
Ähnlich
Gedore
R92200065
ab € 19,86*
Ähnlich
Gedore
R92200083
ab € 27,17*
Ähnlich
Gedore
R92300083
ab € 37,19*
Ähnlich
Gedore
R92500179
ab € 16,49*
Ähnlich
Gedore
R92600030
ab € 11,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.