Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R92500179 Gummihammer Kopf-Ø 75 mm 380 mm Esche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-3300741
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R92500179
EAN/GTIN:
     4060833007412
Suchbegriffe:
Gummi-Kompositionshammer
Gummihammer
gummi-kompositionshammer eschenstie...
gummi-kompositionshammer
Hammerkopf aus hartem Kautschuk, Eine ballige und eine flache Bahn, Gerader Eschenstiel
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Stielmaterial:
Esche
Ursprungsland:
China
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
360 mm
Härte [Shore-A]:
90 Shore-A
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopf-Ø 1 [mm]:
79 mm
Magnet:
Nein
Material:
Harter Kautschuk
Netto-Gewicht [kg]:
0,092 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Hammer, Hammer/Fäustel, Hämmer
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEDORE red
3300739
ab € 10,40*
Ähnlich
GEDORE red
3300740
ab € 14,45*
Ähnlich
Gedore
R92200050
ab € 14,84*
Ähnlich
Gedore
R92200055
ab € 16,79*
Ähnlich
Gedore
R92200065
ab € 19,86*
Ähnlich
Gedore
R92200083
ab € 27,17*
Ähnlich
Gedore
R92300083
ab € 37,19*
Ähnlich
Gedore
R92600030
ab € 11,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.