Beschreibung: Geschmiedeter Hammerkopf (DIN 1042), sorgfältig gehärtet und angelassen, Bahn und Pinne (Finne) blank geschliffen, Hickory-Stiel nach DIN 5112, mit langer Stahl-Stielschutzhülse für h...
Das Modell hat ein stattliches Gesamtgewicht von 5180 Gramm und ist sehr gut geeignet zum Eintreiben von Holzpfählen oder zum Abbrechen von beispielsweise dünnen Trennwänden. Der Kopf dieses Fiskar...
Vorschlaghammer Ausführung: DIN 1042, aus Vergütungsstahl C 45, geschmiedet, gehärtet und angelassen. Bahn und Pinne blank geschliffen, Kanten vorschriftsmäßig gebrochen. Mit Hickorystiel DIN 5112....
Beschreibung: Geschmiedeter Hammerkopf (DIN 1042), sorgfältig gehärtet und angelassen, Bahn und Pinne (Finne) blank geschliffen, Hickory-Stiel nach DIN 5112, mit langer Stahl-Stielschutzhülse für h...
Geschmiedeter Hammerkopf DIN 1042, Durch Hülse, Ringkeil, Sicherungsplatte und Holzschraube werden Hammerkopf und Holzstiel zu einer Einheit, Hickorystiel DIN 5112, mit zusätzlicher langer Stahl-St...
Vorschlaghammer, 3 kg Zum Einschlagen von Erdnägeln bei der Befestigung von Ölsperren am UferTechnische Daten: Werkstoff: Stahl Länge außen [mm]: 700 Breite außen [mm]: 160 Höhe außen [mm]: 60 Form...
656575 Hammerkopf aus Schmiedestahl mit aufpralldämpfendem, hochfestem Glasfaserstiel mit Nylonummantelung. Pulverbeschichteter Kopf mit polierten Bahnen. Besonders griffiger, öl- und chemikalienbe...
Beschreibung: Geschmiedeter Hammerkopf (DIN 1042), sorgfältig gehärtet und angelassen, Bahn und Pinne (Finne) blank geschliffen, Hickory-Stiel nach DIN 5112, mit langer Stahl-Stielschutzhülse für h...