Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R92600030 Kunststoffhammer Kopf-Ø 32mm 80mm Esche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-3300744
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R92600030
EAN/GTIN:
     4060833007443
Suchbegriffe:
Kunststoffhammer
Nylonhammer
Plastikhammer
kunststoffhammer
Auswechselbare Köpfe aus schlagfestem Nylon, Gerader Eschenstiel
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Ausführung:
Auswechselbare Köpfe
Gesamtlänge [mm]:
280 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopf-Ø 1 [mm]:
30 mm
Magnet:
Nein
Material:
Nylon
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stielmaterial:
Esche
Weitere Suchbegriffe: Hammer, Hammer/Fäustel, Hämmer
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEDORE red
3300739
ab € 10,40*
Ähnlich
GEDORE red
3300740
ab € 14,45*
Ähnlich
Gedore
R92200050
ab € 14,84*
Ähnlich
Gedore
R92200055
ab € 16,79*
Ähnlich
Gedore
R92200065
ab € 19,86*
Ähnlich
Gedore
R92200083
ab € 27,17*
Ähnlich
Gedore
R92300083
ab € 37,19*
Ähnlich
Gedore
R92500179
ab € 16,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.