Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9 E-5 Vorschlaghammer mit Eschenstiel, 5 kg, 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-8612270
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     9 E-5
EAN/GTIN:
     4010883861229
Suchbegriffe:
Mottek
Vorschlaghammer
mottek gedore
vorschlaghammer holz
Geschmiedeter Hammerkopf DIN 1042, Mit Eschenstiel (No. E 9 E) DIN 5135
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Stielmaterial:
Esche
Ursprungsland:
Tschechien
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
800 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfgewicht [g]:
5000 g
Kopfsicherung:
Ringkeil
Magnet:
Nein
Netto-Gewicht [kg]:
5,535 kg
Norm:
DIN 1042 DIN 5112
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: vorschlaghammer, Hammer, Hammer/Fäustel, Hämmer
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,76*
€ 75,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,42*
€ 74,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,07*
€ 72,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,73*
€ 69,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,27*
€ 65,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,80*
€ 62,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,21*
€ 58,56
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
E 9 E-5
ab € 12,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.