Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore red Gummihammer Kopfdurchmesser 58 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gedore red Gummihammer Kopfdurchmesser 58 mm
Gedore red Gummihammer Kopfdurchmesser 58 mm
Artikel-Nr.:
     C1150C-3300739
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3300739
EAN/GTIN:
     4060833007399
Suchbegriffe:
Gummi-Kompositionshammer
Gummihammer
gummi-kompositionshammer eschenstie...
gummi-kompositionshammer

Gedore red Gummihammer Kopfdurchmesser 58 mm

Hauptmerkmale:

  • Hammerkopf aus hartem Kautschuk
  • Ausführung nach DIN 5128-90
  • Mit zwei flachen Bahnen
  • Gerader Eschenstiel
  • Lackiertes Stielende verbessert die Haptik
Weitere Informationen:
Produkt + Verpackung Länge in mm:
340 mm
Produkt + Verpackung Breite in mm:
107 mm
Produkt + Verpackung Höhe in mm:
58 mm
Produkt+Verpackung Gewicht:
0.52 kg
Weitere Suchbegriffe: gummihammer 90 shore, Hämmer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEDORE red
3300740
ab € 14,45*
Ähnlich
Gedore
R92200050
ab € 14,84*
Ähnlich
Gedore
R92200055
ab € 16,79*
Ähnlich
Gedore
R92200065
ab € 19,86*
Ähnlich
Gedore
R92200083
ab € 27,17*
Ähnlich
Gedore
R92300083
ab € 37,19*
Ähnlich
Gedore
R92500179
ab € 16,49*
Ähnlich
Gedore
R92600030
ab € 11,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.