Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore red Schraubendrehereinsatz 1/2" für Innen-TX-Schrauben T25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gedore red Schraubendrehereinsatz 1/2" für Innen-TX-Schrauben T25
Gedore red Schraubendrehereinsatz 1/2" für Innen-TX-Schrauben T25
Artikel-Nr.:
     C1150C-3300392
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3300392
EAN/GTIN:
     4060833003926
Suchbegriffe:
Stecknuss Innen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen)
Schraubendrehereinsatz Torx
Steckschlüsseleinsatz TORX

Gedore red Schraubendrehereinsatz 1/2" für Innen-TX-Schrauben T25

Hauptmerkmale:

  • Mit eingepresstem, phosphatierten Stift
  • Handbetätigt mit griffiger Längsrändelung
  • Antriebsseite glänzend poliert
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille
  • Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Produkt + Verpackung Länge in mm:
107 mm
Produkt + Verpackung Breite in mm:
21 mm
Produkt + Verpackung Höhe in mm:
21 mm
Produkt+Verpackung Gewicht:
0.054 kg
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/1A-B
ab € 65,90*
Ähnlich
Gedore
19 SKU-20
ab € 184,36*
Ähnlich
Gedore
1990 A-5
ab € 17,47*
Ähnlich
Gedore
1990 KR-7
ab € 14,72*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 18,01*
Ähnlich
Gedore
600 IH-400
ab € 16,28*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,53*
Ähnlich
Gedore
8250-200 JC
ab € 17,27*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 190,59*
Ähnlich
Gedore
ITX 19 T25
ab € 9,00*
Ähnlich
Gedore
R61021612
ab € 6,44*
Ähnlich
Gedore
R62451310
ab € 5,70*
Ähnlich
Gedore
R62451510
ab € 5,94*
Ähnlich
Gedore
R62451610
ab € 6,11*
Ähnlich
Gedore
R62451810
ab € 6,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.