Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R62451810 Schraubendraubereinsatz 1/2" TX T40 Länge 55 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-3300395
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R62451810
EAN/GTIN:
     4060833003957
Suchbegriffe:
Stecknuss Innen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen)
Schraubendrehereinsatz Torx
Steckschlüsseleinsatz TORX
Mit eingepresstem, phosphatierten Stift, Handbetätigt mit griffiger Längsrändelung, Antriebsseite glänzend poliert, Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Netto-Gewicht [kg]:
0,063 kg
Norm:
DIN 3120 – C 12,5 ISO 1174
Oberfläche:
Antriebsseite glänzend poliert
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Sicherung:
Kugelfangrille
Spitzenlänge:
17,0 mm
Ursprungsland:
Taiwan
VDE zertifiziert:
Nein
Abtriebsgröße TX (innen):
T40
Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]:
12,5 mm
Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]:
1/2 Zoll
Einsatz-Ø Antrieb:
22 mm
Gesamtbreite [mm]:
22 mm
Gesamtlänge [mm]:
55 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Suchbegriffe: TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, torx nuss t40 1/2zoll, stecknuss innen-torx, steckschlüsseleinsatz torx (innen) 1/2, Schraubendrehereinsatz, Innensechsrund TX-Einsatz für Steckschlüssel, Schraubendreher
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/1A-B
ab € 66,43*
Ähnlich
Gedore
19 SKU-20
ab € 184,45*
Ähnlich
Gedore
1990 A-5
ab € 17,41*
Ähnlich
Gedore
1990 KR-7
ab € 14,66*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 17,99*
Ähnlich
Gedore
600 IH-400
ab € 16,23*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,74*
Ähnlich
Gedore
8250-200 JC
ab € 17,09*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 190,46*
Ähnlich
Gedore
ITX 19 T40
ab € 9,36*
Ähnlich
Gedore
R61021612
ab € 6,40*
Ähnlich
Gedore
R62451310
ab € 5,66*
Ähnlich
Gedore
R62451410
ab € 5,83*
Ähnlich
Gedore
R62451510
ab € 5,96*
Ähnlich
Gedore
R62451610
ab € 6,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.