Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8560-01 Drehmomentschlüssel DREMOMETER A 3/8" 8-40 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-7682000
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8560-01
EAN/GTIN:
     4002805856017
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmomentschlüssel Elektrisch
Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 8 - 40 N·m / 70 - 350 lbf·in, Einsatz in fast allen industriellen Fertigungsbereichen, Ausführung: Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, inkl. rückführbaren Prüfzertifikat, Kalibriert auf eine maximal zulassige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 %, 3/8" Vierkantantrieb mit Kugelsicherung DIN 3120 - A 10, ISO 1174, Automatische Kurzwegauslösung mit fühl- und hörbarem Signal, Doppel-Skala mit einer Skalenteilung von 5 N·m und 50 lbf·in, Technischer Vorteil/Funktion: Leicht, jedoch robust (da Gehäuse aus einem Stück Aluminium gefertigt) und unempfindlich, sehr werkstattfreundlich, Keine Wertverschiebungen und Beeinflussung der Genauigkeit durch beidhändiges Arbeiten oder Betätigung außerhalb des Griffes (wie bei herkömmlichen Drehmomentschlüsseln)., Sowohl Antriebsvierkant als Drehpunkt liegen in einer Achse dadurch hohe Anwendungssicherheit, verlängerbar um Arbeitsbelastung des Anwenders reduzieren, Extrem geringer Verschleiß durch Kräftereduzierung der Hebelmechanik, Geschmiedete Hebelkette aus konzerneigener Qualitäts-Schmiede, Höchste Präzision auch bei starkem Dauergebrauch, Lange Lebensdauer und hohe Standzeiten, Einfache Bedienung - schneller und sicherer Drehmomentanzug, Angenehme Einstellung durch formschönen, unverlierbaren Verstellknopf am Griffende, Einfach- und Doppelvierkant für den kontrollierten Rechts- bzw. Linksanzug
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Drehmoment (max.) [N·m]:
40 N·m
Drehmoment (min.) [lbf·in]:
70 lbf·in
Drehmoment (min.) [N·m]:
8 N·m
Drehmomentbereich (min./max.) [lbf·ft]:
-
Drehmomentbereich (min./max.) [lbf·in]:
70-350 lbf·in
Drehmomentbereich (min./max.) [N·m]:
8-40 N·m
Drehmomentschlüssel-Typ:
A
Einsatzbereich:
Montage Serienmontage Fertigung Wartung und Instandhaltung
Festeinstellung:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
35 mm
Abstand Gehäuse - Vierkantmitte:
17,5 mm
Gesamthöhe [mm]:
43,5 mm
Gesamtlänge [mm]:
338 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kalibrierlänge:
262 mm
Kopfbreite 1 [mm]:
35,0 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
30 mm
Material:
Aluminiumlegierung
Netto-Gewicht [kg]:
0,848 kg
Norm:
DIN 3120 - A 10 ISO 1174
Präzision +/-:
+/- 3 %
Antriebstyp/Antrieb:
Einfachvierkant starr
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Sicherung Abtriebsvierkant:
Kugelsicherung
Skaleneinteilung [lbf·in]:
50 lbf·in
Skaleneinteilung [n·m]:
5 N·m
Skalentyp:
Dual
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive Elektronik-Industrie Feinmechanik Militär Energie Maschinenbau Werkstatt Service Agriculture Schaltschrankbau
Antriebsvierkant [metrisch]:
10 mm
Antriebsvierkant [zöllig]:
3/8 Zoll
Anzugsrichtung:
Rechts
Aufbewahrung/Inhalt:
Kunststoffbox
Auslösemechanik:
Kurzwegauslösung
Drehmoment (max.) [lbf·in]:
350 lbf·in
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 267,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,08*
€ 357,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,00*
€ 351,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,58*
€ 338,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,10*
€ 333,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,18*
€ 317,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
754-00
ab € 55,89*
Zubehör
Gedore
754-01
ab € 60,27*
Zubehör
Gedore
754-02
ab € 73,66*
Zubehör
Gedore
754-04
ab € 107,58*
Zubehör
Gedore
754-06
ab € 287,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.