Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4410-01 Drehmomentschlüssel TORCOFIX Z 16, 20-100 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-7097270
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     4410-01
EAN/GTIN:
     4002805441015
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
gedore drehmoment-schlüssel
Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 20 - 100 N·m / 15 - 75 lbf·ft, Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit Zapfenaufnahme für Industrie und Handwerk, Ausführung: Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, inkl. rückführbaren Prüfzertifikat, Kalibriert auf eine maximal zulassige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 % , Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug, Robuste, lackierte Stahlrohr-Konstruktion, mit phosphatierter Zapfenaufnahme (Ø 16 mm) und hochwertigen Kunststoffteilen, Ergonomisch geformter, handlicher schwarzer Kunststoffgriff mit Kalibrierhilfe, Doppel-Skala N·m und lbf·ft unter einem Sichtfenster mit Lupeneffekt, Mit Noniusskala für N·m Hauptskala zur Einstellung von Skalenzwischenwerten, Absprungsystem erzeugt ein deutliches fühl- und hörbares Auslösesignal, Ergonomisches System für Drehmomentverstellung, Werkskalibrier-Stichmaß: 32 mm (Ø 16 mm), Betätigung nur mit Aufsteckwerkzeugen mit einheitlichem Stichmaß - ansonsten kann es zu Wertverschiebungen kommen, Je nach Werkzeugeinsatz kann sowohl nach vorne (z. B. Aufsteckmaulschlüssel) oder zur Seite (z. B. Umschaltknarre und Steckschlüsseleinsatz) gearbeitet werden
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Drehmoment (min.) [N·m]:
20 N·m
Drehmomentbereich (min./max.) [lbf·ft]:
15-75 lbf·ft
Drehmomentbereich (min./max.) [N·m]:
20-100 N·m
Einsatzbereich:
Montage Serienmontage Fertigung Wartung und Instandhaltung
Festeinstellung:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
44 mm
Gesamthöhe [mm]:
44 mm
Gesamtlänge [mm]:
376,5 mm
Hebellänge Antriebsseite [mm]:
32 mm
Hebellänge Griffseite [mm]:
344,5 mm
Abstand Gehäuse - Mitte Antrieb [mm]:
32 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kalibrierlänge:
300,2 mm
Material:
Stahlrohrkonstruktion, hochwertige Kunststoffteile
Netto-Gewicht [kg]:
0,7 kg
Nonius Nm:
0,5 N·m
Präzision +/-:
+/- 3 %
Prüfzertifikat:
DIN EN ISO 6789-2:2017
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Sicherung:
Stiftsicherung
Skaleneinteilung:
5
Antriebstyp/Antrieb:
Antriebszapfen
Skaleneinteilung [n·m]:
5 N·m
Skalentyp:
Dual
Stichmass [metrisch]:
32,0 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive Industrie Bau- und Nutzfahrzeuge Militär Energie Maschinenbau Versorgungsunternehmen Service Agriculture Oil & Gas
Anzugsrichtung:
Links und Rechts
Auslösemechanik:
Kurzwegauslösung
Breite Aufnahme [mm]:
16 mm
Drehmoment (max.) [lbf·ft]:
75 lbf·ft
Drehmoment (max.) [N·m]:
100 N·m
Drehmoment (min.) [lbf·ft]:
15 lbf·ft
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,41*
€ 168,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,32*
€ 163,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 136,04*
€ 161,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,67*
€ 150,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,19*
€ 146,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 121,95*
€ 145,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,94*
€ 133,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,32*
Ähnlich
Gedore
8612-300
ab € 694,07*
Ähnlich
Gedore
8754-02
ab € 64,54*
Ähnlich
Gedore
8791-10
ab € 28,18*
Ähnlich
Gedore
8791-13
ab € 26,81*
Ähnlich
Gedore
8791-19
ab € 28,11*
Ähnlich
Gedore
8792-13
ab € 31,10*
Ähnlich
Gedore
8792-17
ab € 31,04*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 190,85*
Ähnlich
Gedore
ET2SKA 150
ab € 3.982,61*
Ähnlich
Gedore
K 19 LS-004
ab € 55,67*
Ähnlich
Gedore
3278379
ab € 123,58*
Ähnlich
Gedore
TT3KH 120
ab € 707,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.