Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

56 Zündkerzeneinsatz mit Haltefeder 18 mm 3/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6361770
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     56
EAN/GTIN:
     4010886636176
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
Zündkerzen-Steckschlüsseleinsatz
Mit Haltefeder, Zur Anwendung unter schwierigen Platzverhältnissen mit Betätigungswerkzeugen mit 3/8" bzw. 1/2" Vierkantantrieb oder Drehstift Ø 8 mm, GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, Köpfe feingeschliffen, verchromt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite [mm]:
18,0 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Antriebsvierkant [zöllig]:
3/8 Zoll
Durchmesser 1 [mm]:
23,5 mm
Gesamtlänge [mm]:
63,5 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopftiefe 1 [mm]:
7 mm
Kopftiefe 2 [mm]:
20,5 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
Netto-Gewicht [kg]:
0,138 kg
Weitere Suchbegriffe: Zündkerzeneinsatz, zündkerzeneinsatz gedore, zündkerzen steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 3/8" 3/8", Steckschlüsseleinsatz (nicht klassifiziert), Kfz-Werkzeug, Spezialschlüssel
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/1A-B
ab € 68,04*
Ähnlich
Gedore
19 SKU-20
ab € 184,99*
Ähnlich
Gedore
1990 A-5
ab € 17,46*
Ähnlich
Gedore
1990 KR-7
ab € 14,79*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 18,01*
Ähnlich
Gedore
600 IH-400
ab € 16,43*
Ähnlich
Gedore
647
ab € 1,93*
Ähnlich
Gedore
705 M
ab € 10,28*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,02*
Ähnlich
Gedore
8138-200 JC
ab € 23,38*
Ähnlich
Gedore
8250-200 JC
ab € 17,21*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 191,52*
Ähnlich
Gedore
D 55
ab € 17,92*
Ähnlich
Gedore
SK 2154 PH-06
ab € 24,24*
Ähnlich
Gedore
TF-K200
ab € 132,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.